※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの スイッチ
エスコの 押しボタンスイッチ
AC100V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44126925
品番
EA940DA-81A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,337
販売価格(税別)
¥
6,670
バスケットに入れる
仕様
IDEC製
型式
AVLN31611DNR
保護構造
IP65
定格電圧
AC100/110V
接点構成
1a1b
端子ねじ
M3.5
径(mm)
40