大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全178種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44127377
品番
M12×125
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
125
ねじピッチ
1.75
色
黒
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
30