※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44127467 品番EA940NR-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120
定格電流(A)30 極数3極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44127467
2024-01-15
用途:
配電盤のメインテナンス
農・林・水産業

30年使った部品の交換。カバースイッチが接触不良で発熱し、焦げたので、同じ会社の製品に交換。経年劣化のため、痛んでいない別の回路も交換。今もヒューズを使う製品があることをありがたく思う。
ヒーターを通電する回路なのでブレーカーでなくてもよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする