※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.0mHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44127817 品番EA940PM-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,235
販売価格(税別)
3,850

HDMIプラグ-HDMIプラグ
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。
3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応

ケーブル長(m)3 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする