※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
10×10mmのスキマテープを探して本品にたどり着きました。弾力性はほとんど無く10mmの厚みが2〜3mm程度まで軽い力で縮みます。力を開放するとゆっくりと戻ります。(じわりという感じ)もう少し弾力性が欲しかった気がします。スポンジ部分がとても柔らかくデリケートな触り心地のためライフが短いような気もしています。