大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(15個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
115
115
115
110
120
125
130
140
150
15
80
90
95
105
85
100
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
22
10
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2.0
2.5
3.0
1.0
1.25
全154種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44129565
品番
M20×115
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
115
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
46
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。