大阪魂
強度区分8.8六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
70
70
70
100
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
50
55
60
65
75
80
85
90
95
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44130387
品番
M30×70
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
17
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
約16.5
寸法ds(mm)
10
ねじ長さb(mm)
全ねじ