※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 仮設機材
エスコの 単管パイプ
直径48.6x2000mm樹脂製単管パイプ(緑)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44130468
品番
EA948TP-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
長さ(m)
2
材質
ABS樹脂
仕様
バーに十字の補強を入れた丈夫で折れにくい構造です。
質量(kg)
0.757
色
緑
外径(Φmm)
48.6