※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
注文コード
44131125
品番
EA949LJ-845A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304CUN)
ねじの呼び
M8
種別
半ねじ
仕様
並目ねじ
サイズ
M8×45
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
900
強度
A2-90