※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
注文コード
44131134
品番
EA949LJ-850A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス(SUS304CUN)
仕様
並目ねじ
種別
半ねじ
サイズ
M8×50
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
900
強度
A2-90