※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード44131159 品番EA949LJ-1050A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970
ねじの呼びM10 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ 種別半ねじ サイズM10×50 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
885:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする