※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
44131195
品番
EA949LJ-1225A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304CUN)
ねじの呼び
M12
種別
全ねじ
仕様
並目ねじ
サイズ
M12×25
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
900
強度
A2-90