※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44131213 品番EA949LJ-1260A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,040
販売価格(税別)
945
材質ステンレス(SUS304CUN) ねじの呼びM12 種別半ねじ 仕様並目ねじ サイズM12×60 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3971:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする