※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44131238
品番
EA949LJ-1280A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304CUN)
ねじの呼び
M12
種別
半ねじ
仕様
並目ねじ
サイズ
M12×80
ねじ規格
JISB0205
引張強度(N/mm
2
)
900
強度
A2-90