※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8x40mmフランジソケットキャップボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8本) 注文コード44131536 品番EA949ME-840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
ねじの呼びM8 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM8×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44131536
2022-10-29
用途:
バイクのボルト交換

この商品にかかわらず個数表示をハッキリわかるようにしてほしい。個数一個と表示されているので、4個注文、8本入りが4個届いた。しかも返品不可。どないすんねん***

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする