※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジボタン(ステンレス)

(11件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8本) ねじの呼びM4 サイズM4×12mm 注文コード44132507 品番EA949MN-412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
この商品はねじの呼び・サイズ・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 材質ステンレス 仕様並目ねじ サイズM4×12mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
何かを固定する

普通にM6ボルトを使うよりスマートに固定できるので良いです。
持つ工具は増えますが大した手間ではありません。
こちらが安くて良いです。

2025-10-10
用途:
整備
運輸・通信業

ごつい6角のボルトよりも スマートな見た目になるので、非常に気に入ってます。外装に使う場合は これで統一したくなりますし、エンジンルーム内でも これを使う事で印象は変わってくるかなと思います。実用性と見た目の満足度が高い製品だと思います。

対象商品:
44132683
2025-05-17
用途:
特殊な形のボルト 意匠上必要な場所へ
建設業・工事業

小数必要だったのでとても助かりました、見た目が重要な場所に使いました。曼さも選べてとても良い。

対象商品:
44132568
2024-06-08
用途:
バイクのカウル等
弁柄 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

好きです、このボルト!頭が低くて座面が大きくて、カッコいいです。見える所で錆びて欲しくない所には最適ではないかと思います。

対象商品:
44132559
2023-08-31
用途:
自転車のダボのネジ
自動車・二輪車・自転車関連業

マウンテンバイクのリヤキャリアの取り付けのため、六角レンチに統一するため、このネジを買いました。ダボのネジは長くても短くても問題あるので、ちょうど12mmの六角ボルトが安く売っていて良かったです。もう少し頭がカッコよければ◎でした。

対象商品:
44132613
2023-05-21
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

サイドカバーの固定ボルトをプラスから六角に変えました。ブラックからシルバーになりますがこちらの方がフィットします。

対象商品:
44132629
2023-05-21
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

サイドカバーの固定ボルトをプラスから六角に変えました。ブラックからシルバーになりますがこちらの方がフィットします。

対象商品:
44132595
2021-10-19
用途:
機械部品

ネジ類は入り数が大きいものが多いですが、これは少量でも安く買えるのでありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする