EA949MN-520 フランジボタン(ステンレス) エスコ 44132577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジボタン(ステンレス)

(10件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(8本)ねじの呼びM5サイズM5×20mm注文コード44132577品番EA949MN-520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395
ねじの呼びM5材質ステンレス仕様並目ねじサイズM5×20mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 整備
運輸・通信業

ごつい6角のボルトよりも スマートな見た目になるので、非常に気に入ってます。外装に使う場合は これで統一したくなりますし、エンジンルーム内でも これを使う事で印象は変わってくるかなと思います。実用性と見た目の満足度が高い製品だと思います。

対象商品 : 44132683
2025-05-17
用途: 特殊な形のボルト 意匠上必要な場所へ
建設業・工事業

小数必要だったのでとても助かりました、見た目が重要な場所に使いました。曼さも選べてとても良い。

対象商品 : 44132568
2024-06-08
用途: バイクのカウル等
弁柄自動車・二輪車・自転車関連業

好きです、このボルト!頭が低くて座面が大きくて、カッコいいです。見える所で錆びて欲しくない所には最適ではないかと思います。

対象商品 : 44132559
2023-08-31
用途: 自転車のダボのネジ
自動車・二輪車・自転車関連業

マウンテンバイクのリヤキャリアの取り付けのため、六角レンチに統一するため、このネジを買いました。ダボのネジは長くても短くても問題あるので、ちょうど12mmの六角ボルトが安く売っていて良かったです。もう少し頭がカッコよければ◎でした。

対象商品 : 44132613
2023-05-21
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

サイドカバーの固定ボルトをプラスから六角に変えました。ブラックからシルバーになりますがこちらの方がフィットします。

対象商品 : 44132629
2023-05-21
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

サイドカバーの固定ボルトをプラスから六角に変えました。ブラックからシルバーになりますがこちらの方がフィットします。

対象商品 : 44132595
2021-10-19
用途: 機械部品

ネジ類は入り数が大きいものが多いですが、これは少量でも安く買えるのでありがたい。

対象商品 : 44132638
2021-09-20
用途: バイク用品取付
松田モータースサービス業

頭の部分が肉のボルトを探していましたが簡単に入手する事ができ助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする