※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード44133128 品番EA949MT-520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。

ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×20mm 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44133128
2021-03-23
用途:
エアロ固定に

カーボン製サイドジェネレータをサイドステップに固定するために購入。

車体が青なので、銀のボルトでは目立ちすぎると思い、黒ボルトを購入しました。
ステンレスなので錆びないのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする