※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの サクションリフター
エスコの 樹脂製シングルタイプ
15kgサクションパッドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133347
品番
EA950RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,163
販売価格(税別)
¥
8,330
バスケットに入れる
仕様
ホールドフック、Tグリップ付
材質
・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工
全高(mm)
ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mm
パッド寸法(mm)
直径80mm
自重(kg)
ホールドフック時:140g Tグリップ時
吸着能力(kg)
15