※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの バリアフリー商品
エスコの 手すり
直径35x400mm樹脂製手すり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133679
品番
EA951EL-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,344
販売価格(税別)
¥
3,040
バスケットに入れる
材質
抗菌AES樹脂+ステンレス
パイプ径(Φmm)
35
高さ(mm)
78.1
ねじピッチ(mm)
400
取付穴径(Φmm)
4