※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44133706 品番EA951EW-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900
材質SUS304 形状ソケット 取付穴径直径4.2mm プレート寸法(mm)43×79 仕上鏡面仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
厨房の配管保護材
有限会社 大光 様

SUS304と表記があったので耐食性に優れていると思い購入したのですが、
磁性があったので首をかしげています(素材の確認はできていません)
製品的にはしっかりしていて、溶接部分も目立たなくきれいに仕上げてありました

対象商品:
44133706
2023-10-01
用途:
船の手すりに使いました
有限会社 造園田丸 様 (建設業・工事業)

作りが綺麗です まわり止めボルトも6角ネジで使い勝手が良いです

1人が参考にしています
対象商品:
44133706
2021-02-15
用途:
自転車スタンドに使用
サービス業

狭隘箇所に使用するため、奥行きが狭くて助かりました。
また利用したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする