※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプソケット
直径32mmパイプ用アングルベース(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133715
品番
EA951EW-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ソケット
取付穴径
直径4.5mm
角度(°)
45
プレート寸法(mm)
70×67
仕上
鏡面仕上げ