※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径32mmパイプ用ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44133733 品番EA951EW-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥259
販売価格(税別)
235
材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60 穴径直径4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする