※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプソケット
直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133749
品番
EA951EW-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕様
木ねじ付
形状
ソケット
仕上
鏡面仕上げ
サイズ(mm)
適用パイプ:25 プレート:41
穴径
直径3mm