※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133803
品番
EA951EW-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,621
販売価格(税別)
¥
5,110
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
仕様
通し形(中間用)
形状
直通
取付穴径
直径5mm
プレート
20mm×60mm
全高
57