※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133819
品番
EA951EW-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,151
販売価格(税別)
¥
7,410
バスケットに入れる
材質
SUS316
仕様
通し形(中間用)
形状
直通
取付穴径
直径4.5mm
プレート
24.5mm×65mm
全高
68
注意
※こちらの商品は通しのみとなり、止めは付属しておりません。