※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44133837 品番EA951EW-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,151
販売価格(税別)
7,410
材質SUS316 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径4.5mm プレート24.5mm×65mm 全高68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする