※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
直径32mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44133934
品番
EA951EW-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
材質
SUS304
仕様
通し形(中間用)
形状
直通
取付穴径
直径3.5mm
全高(mm)
185
プレート
56mm
仕上
ヘアーライン仕上げ