※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物干金物
エスコの 物干し竿
直径29.6x1380-2540mm物干し竿(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44134038
品番
EA951FD-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の物干し竿です。
仕様
伸縮式
材質
ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン
寸法(mm)
1380/2540mm
質量(kg)
0.7
耐荷重(kg)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300