※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの マグネット収納
エスコの マグネットホルダー
190x50x60mmマグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44134607
品番
EA951FG-522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
0.5
材質
本体:スチール(粉体塗装)、 バー:天然木
取付
マグネット式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190(W)×50(D)×60(H)mm