※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

280x70x60mmマグネットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44134616 品番EA951FG-523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410
耐荷重(kg)約1 仕様マグネット式 材質本体:スチール、 バー:天然木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280(W)×70(D)×60(H)mm 適合サイズ高さ24cmまでの一般的なキッチンロールペーパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする