※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1500x450x720mm平行スタックテーブル(幕板付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44135343 品番EA954EE-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,730
販売価格(税別)
64,300

軽い天板操作性、高い収納効率を追及した平行スタックテーブルです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×720 質量(kg)22.7 仕様スタッキング可能、キャスター付(アジャスト機構・手前2ヶ所ストッパー付)、幕板付 材質天板:メラミン化粧板、 脚:アルミダイキャスト、スチール 高さ(mm)720 奥行(mm)450 間口(mm)1500 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500(W)×450(D)×720(H)mm 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする