※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの 板金製品類・棚・ストッカー
エスコの キッチンストッカー
200x410x936mmすき間用収納ケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44135474
品番
EA954FB-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,545
販売価格(税別)
¥
5,950
バスケットに入れる
キッチン周りの小物を 整理するのに便利です。
幅(mm)
200
奥行(mm)
410
高さ(mm)
936
段数
4
キャスター
あり
仕様
キャスター付
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200(W)×410(D)×936(H)mm
引出し内寸法(mm)
130(W)×36.5(D)×196(H)mm