※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの 机上ラック
1000x400x620mm机上ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44135736
品番
EA954HC-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,460
販売価格(税別)
¥
48,600
バスケットに入れる
デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×400×620
総耐荷重(kg)
50
材質
スチール
質量(kg)
13.6
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×400×620
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品
※机上ラックをデスクに取付ける際は必ずEA954HC-265(専用固定金具)(別売)をご使用下さい。