※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

685x105x350mmデスクトップパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44135903 品番EA954HD-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100

脚の取付け位置で高さ2段階に調節
パネルに書類を挟むことができます。

仕様半透明パネル 材質本体パネル:PP(2.6mm厚)、 クリップ:PC 質量(g)587 外形寸法(mm)685×105×320・350(H)mm パネルサイズ(mm)640(W)×310(H)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする