※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
104x210x290mm卓上キャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136043
品番
EA954JA-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
卓上の小物の整理に最適です。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
間口(mm)
104
奥行(mm)
210
高さ(mm)
290
質量(kg)
1
材質(本体)
ハイインパクトスチロール、 スチロール
引出し数
6個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
104×210×290
有効内寸法・間口(mm)
88
有効内寸法・奥行(mm)
192
有効内寸法・高さ(mm)
39