※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400x450x645mmダンボールストッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136077 品番EA954LB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,770
販売価格(税別)
30,700

コピー用紙やダンボールの保管に便利です。

材質フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、 ベース・補強板:スチールに粉体塗装、 キャスター:ナイロン 質量(kg)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400(W)×450(D)×645(H)mm
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする