※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
851x486x490mmツールキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136506
品番
EA956A-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利。
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。
開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
間口(mm)
851
奥行(mm)
486
高さ(mm)
490
質量(kg)
55.5
引出し数
3
付属品
鍵×2、引出し用マット×6
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×447×82(1段目)、759×447×82(2/3段目)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
851×486×490