※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
570x328mmツールキャビネット用台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44136558
品番
EA956A-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キャスター径(Φmm)
75
質量(kg)
7
押手高さ(mm)
914
荷台寸法(mm)
570(W)×328(D)×216(H)
車輪
自在×2、固定×2
材質(荷台)
スチール
積載均等耐荷重(kg)
150