※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1500x400x420mmベンチ(ポリエチレン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44136874 品番EA956XE-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,550
販売価格(税別)
50,500

座部に人工ラタンを採用したソフトな座り心地のベンチです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×400×420 本体質量(kg)7.7 材質座部:ポリエチレン、フレーム:アルミ(粉体塗装) 幅(mm)1500 質量(kg)7.7 高さ(mm)420 奥行(mm)400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする