※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
50mm/8kgランナー・フック付(ベンダーレール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44137276
品番
EA970GD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
曲げられたレールでもスムーズに走行し、耐久性にも優れています。
材質
車:樹脂
耐荷重(kg)
8
寸法(mm)
24×28.4×76(H)
口開き(mm)
12