※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
直径40x3mmゴムクッション(4枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44137705
品番
EA979DA-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質
非移行性ゴム
仕様
接着テープ付
形状
角形
寸法(mm)
Φ40×3
材質(防振ゴム)
非移行性ゴム
特性
-
最大許容荷重(N)
-
適合用途
防振