※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8.0mmx50mプラスチックチェーン(トラ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44137757 品番EA980A-58
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,130
販売価格(税別)
18,300
材質ポリエチレン 黄/黒(トラ) 全長(m)50 質量(kg)6 線径(Φmm)8 チェーン内寸(mm)9.3×38.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする