※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 結束ベルト
エスコの バンド
254mm固定ストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44138414
品番
EA982BN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
0.254
使用荷重(kg)
453
ベルト長さ(mm)
254
材質(ベルト)
ナイロン