※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 室内表示
エスコの 案内標識
300x225mm案内表示板(休憩所→)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44138667
品番
EA983BJ-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
表示内容
休憩所→
材質
エコユニボード
寸法(mm)
225×300×1
取付穴
直径4.2mm×4ヶ所
印刷
片面印刷
注意
※粘着剤は付いていません。