※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 保護具・墜落制止用器具標識
600x900mm安全帯使用標識(まだ使えますか/
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139053
品番
EA983BM-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
表示内容
まだ使えますか?あなたの安全帯
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×900×1.2
エコマーク認定
認定
取付穴
直径4.2mm×5ヶ所
印刷
片面印刷
エコマーク認定番号
7118031
注意
※粘着剤は付いていません。