※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600x900mm安全帯使用標識(安全帯の正しい装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44139069 品番EA983BM-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750
表示内容安全帯の正しい装着 材質エコユニボード 寸法(mm)600×900×1.2 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×6ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
注意
※粘着剤は付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする