※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの その他コーナーガード・クッション
50x50x22mmコーナーガード(油面用/黒/2個)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139227
品番
EA983FE-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質
NBR(発泡ゴム)
色
ブラック
仕様
粘着付
寸法(A×B×C)(mm)
50×50×22
厚さD(mm)
6