※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
31x31x900mmクッションガード(油面用/黒/2個)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44139279
品番
EA983FE-318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
厚さ(mm)
9
材質
NBR(発泡ゴム)
色
黒
仕様
粘着付
長さ(mm)
900
幅(mm)
31×31