※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

870mmチェーンスタンド(キャップロック付/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44139613 品番EA983FT-89
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,654
販売価格(税別)
5,140

キャップロックで不意なチェーンの落下を防止し、ポール先端の視認性を高めます。

仕様チェーン取付フック付 材質本体:ポリエチレン ベース:ゴム 寸法(mm)直径63×870 質量(kg)3 ベース径(Φmm)直径300mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする